Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JGL36225 Διακόπτης κυκλώματος, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4

SQUARE D JGL36225 διακόπτης κυκλώματος, 225 A, 3p, 600 VAC, ωτίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PUC Μοντέλο: JGL36225Cross Ref: 1MBB4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,630.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές225
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JG
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2250A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1125A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D JGL36225 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος θήκης PowerPact Series με ακροδέκτες γραμμής και φορτίου για εύκολη σύνδεση μέσω τροφοδοσίας και θερμικό μαγνητικό ταξίδι με στιγμιαίο εύρος διαδρομής από 1125 έως 2250 A.
    • Αυτός ο διακόπτης 3-πόλων Square D λειτουργεί στα 600 VAC και 225 A, και περιλαμβάνει ένα παξιμάδι ακροδεκτών που μπορεί να χωρέσει καλώδιο χαλκού / αλουμινίου 3 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D JGL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36175 Διακόπτης κυκλώματος 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 κιλά3/0 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 κιλά3/0 AWG€3,021.68
SQUARE D JGL36175AA Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 175A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
SQUARE D JGL36175SO Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 175A, 600VAC, Βάση μονάδας | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05
SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 600VAC, 35kAIC στα 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--€5,015.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JGL36225 διακόπτης κυκλώματος, 225 A, 3p, 600 VAC, ωτίδα
€2,630.52 /μονάδα