OMRON Σειρά E3T, Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας NPN


Φίλτρα
Τύπος κυκλώματος: NPN , Ηλεκτρική σύνδεση: Προενσύρματο καλώδιο 2m , Αξιολόγηση IP: 67 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C , Απαίτηση ισχύος: 12 έως 24 VDC , Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο , Σχήμα: Ορθογώνιος
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΜήκοςΛειτουργία λειτουργίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E3T-SL21
Μετουσιωμένο πολυαρυλικό0.43 "0.96 "ΑνάβειΣυγκεντρωτικός ανακλαστικός0.28 "€254.91
B
E3T-SL11
Μετουσιωμένο πολυαρυλικό0.43 "0.96 "ΑνάβειΣυγκεντρωτικός ανακλαστικός0.27 "€229.10
B
E3T-SL12
Μετουσιωμένο πολυαρυλικό0.43 "0.96 "ΣκούροΣυγκεντρωτικός ανακλαστικός0.27 "€229.10
A
E3T-FD12
ΑΒΤ0.43 "0.94 "ΣκούροΔιάχυτη αντανακλαστική0.28 "€283.63
C
E3T-FT11
ΑΒΤ0.14 "0.75 "ΑνάβειΜέσω της δέσμης0.47 "€333.68
D
E3T-SR21 2Μ
ΑΒΤ0.43 "0.96 "ΑνάβειΑναδρομικά αντανακλαστικά0.28 "€323.23
D
E3T-SR22 2Μ
ΑΒΤ0.43 "0.96 "ΣκούροΑναδρομικά αντανακλαστικά0.28 "€338.32
A
E3T-FD11
ΑΒΤ0.43 "0.94 "ΑνάβειΔιάχυτη αντανακλαστική0.28 "€295.43
E
E3T-ST11
ΑΒΤ0.37 "0.73 "ΑνάβειΜέσω της δέσμης0.27 "€330.03
E
E3T-ST12
ΑΒΤ0.37 "0.73 "ΣκούροΜέσω της δέσμης0.27 "€301.68
C
E3T-FT12
ΑΒΤ0.14 "0.75 "ΣκούροΜέσω της δέσμης0.47 "€344.01

Σειρά E3T, Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας NPN

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες NPN της σειράς Omron E3T χρησιμοποιούνται σε συστήματα ελέγχου και βιομηχανικούς αυτοματισμούς για την ανίχνευση της παρουσίας ή της απουσίας απομακρυσμένων αντικειμένων. Διαθέτουν θήκες από τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT) για υψηλή αντοχή στις κρούσεις και θερμομόνωση. Έχουν θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -25 έως 55 βαθμούς C. Αυτοί οι αισθητήρες IP 67 έχουν χρονισμούς επαναφοράς έως και 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου για γρήγορη απόκριση

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;