Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E3T-ST11 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 3 πόδια Npn | AA9LCG 1DU52

OMRON E3T-ST11 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 3 πόδια Npn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9LCG Μοντέλο: E3T-ST11Cross Ref: 1DU52

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€330.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος0.37 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΠροενσύρματο καλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος0.73 "
Πηγή φωτόςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος50mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης3 πόδια.
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου2mm Dia. Αδιαφανής
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΑνάβει
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος0.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΜήκοςΛειτουργία λειτουργίαςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
OMRON E3T-SL11 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 0.6 ίντσες Npn | AA9LCE 1DU48 E3T-SL11Μετουσιωμένο πολυαρυλικό0.43 "0.96 "ΑνάβειΣυγκεντρωτικός ανακλαστικός0.27 "€229.10
OMRON E3T-SL12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 0.6 ίντσες Npn | AA9LCF 1DU49 E3T-SL12Μετουσιωμένο πολυαρυλικό0.43 "0.96 "ΣκούροΣυγκεντρωτικός ανακλαστικός0.27 "€229.10
OMRON E3T-ST12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 3 πόδια Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12ΑΒΤ0.37 "0.73 "ΣκούροΜέσω της δέσμης0.27 "€301.68
OMRON E3T-FT11 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 19.68 ίντσες Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11ΑΒΤ0.14 "0.75 "ΑνάβειΜέσω της δέσμης0.47 "€333.68
OMRON E3T-FT12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 19.68 ίντσες Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12ΑΒΤ0.14 "0.75 "ΣκούροΜέσω της δέσμης0.47 "€344.01
OMRON E3T-SR21 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 7.87 ίντσες Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2ΜΑΒΤ0.43 "0.96 "ΑνάβειΑναδρομικά αντανακλαστικά0.28 "€323.23
OMRON E3T-SR22 2M φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 7.87 ίντσες Npn | AC3MVX 2UUN5 E3T-SR22 2ΜΑΒΤ0.43 "0.96 "ΣκούροΑναδρομικά αντανακλαστικά0.28 "€338.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E3T-ST11 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 3 πόδια Npn
€330.03 /μονάδα