MORSE DRUM Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου


Οι χειροκίνητες αντλίες τυμπάνων Morse είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών, όπως χημικών, ελαίων και διαλυτών, από βαρέλια ή βαρέλια σε άλλα δοχεία. Αυτές οι αντλίες παρέχουν μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο διανομής υγρών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης έκχυσης ή ανύψωσης βαρέων βαρελιών.

Φίλτρα
Μέγεθος προσαρμογέα: 2" , Τύπος προσαρμογέα: NPT Bung , Για χρήση σε: 55 γαλλ. Τύμπανα , Μήκος σωλήνα: 8 πόδια. , Τύπος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Κεφάλι: 25 πόδια. , Μέγιστη. Πίεση: 10 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 80 μοίρες φά , Μέγιστη. Ιξώδες: 2200 SSU , Τύπος εξόδου: NPT , Εύρος pH: από 4 έως 9
ΣτυλΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΥλικό σωλήναΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματος αντλίαςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος σωλήνα αναρρόφησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26
Νιτρίλιο φελλούPVC1"1"ΠολυεστέραςViton3 / 4 "€384.87
B
27-1ΑΕ
EPDMEPDM3 / 4 "1 / 4 "ΠολυεστέραςEPDM1"€384.87
B
28-6ΒΕ
EPDMEPDM3 / 4 "1"RytonEPDM1"€852.60
B
27-4AV
VitonΔιασταυρωμένο Πολυαιθυλένιο3 / 4 "1"ΠολυεστέραςViton1"€457.04
B
28-5BV
VitonΔιασταυρωμένο Πολυαιθυλένιο3 / 4 "1"RytonViton1"€886.01

Μηχανισμός εργασίας

  • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας της αντλίας είναι καθαρός και σε καλή κατάσταση.
  • Προετοιμάστε την αντλία γεμίζοντας το σωλήνα με το υγρό που μεταφέρεται.
  • Εισαγάγετε το σωλήνα της αντλίας στο τύμπανο ή την κάννη, φτάνοντας στη στάθμη του υγρού.
  • Σφίξτε με ασφάλεια τυχόν σφιγκτήρες ή εξαρτήματα για να εξασφαλίσετε τη σωστή στεγανοποίηση.
  • Κρατήστε τη λαβή ή το μοχλό της αντλίας σταθερά και ξεκινήστε την άντληση με σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.
  • Συνεχίστε τη δράση άντλησης μέχρι να μεταφερθεί η επιθυμητή ποσότητα υγρού.
  • Ρυθμίστε τον έλεγχο ροής, εάν είναι διαθέσιμος, για να ρυθμίσετε τον ρυθμό διανομής.
  • Μετά την άντληση, απελευθερώστε τυχόν πίεση χαλαρώνοντας αργά τους σφιγκτήρες ή τα εξαρτήματα.
  • Αφαιρέστε το σωλήνα της αντλίας από το τύμπανο, προσέχοντας να μην χυθεί το υπόλοιπο υγρό.
  • Καθαρίστε και αποθηκεύστε σωστά την αντλία για μελλοντική χρήση.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι αντλίες εμβόλου διπλής ενέργειας Morse Drum λειτουργούν τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω διαδρομή, επιτρέποντάς τους να αντλούν ένα γαλόνι υγρού σε λιγότερους από 5 κύκλους.
  • Είναι αυτο-αναρρόφηση, που σημαίνει ότι αυτές οι μονάδες μπορούν να τραβήξουν το υγρό προς τα πάνω και να δημιουργήσουν αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται εξωτερική πλήρωση.
  • Επιπλέον, διαθέτουν ενσωματωμένο ασφαλειοδιακόπτη για την αποφυγή ακούσιου σιφωνίσματος.
  • Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες τυμπάνων Morse μπορούν να διανέμουν υγρά με ιξώδες έως και 2000 SSU.
  • Αυτές οι αντλίες τυμπάνου είναι χημικά συμβατές με υγρά έως και 80 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι χειροκίνητες αντλίες τυμπάνων Morse να χειριστούν εύφλεκτα υγρά με ασφάλεια;

Ναι, μπορούν να χειριστούν εύφλεκτα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία που εμπλέκονται στη μεταφορά εύφλεκτων υγρών είναι κολλημένα και γειωμένα.

Πώς επιλέγω τη σωστή αντλία για την εφαρμογή μου;

Όταν επιλέγετε μια αντλία τυμπάνου, λάβετε υπόψη τον τύπο και το ιξώδες του υγρού, το μέγεθος του τυμπάνου, τις απαιτήσεις ρυθμού ροής και τυχόν συγκεκριμένες εκτιμήσεις ασφαλείας.

Πώς μπορώ να συντηρήσω και να καθαρίσω τις αντλίες τυμπάνου Morse;

Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη απόδοση και τη μακροζωία της αντλίας τυμπάνου. Ξεπλύνετε καλά τα εξαρτήματα της αντλίας με συμβατό διαλύτη ή διάλυμα καθαρισμού μετά από κάθε χρήση. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά την αντλία για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς και αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα όπως χρειάζεται.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αντλίες Morse Drum για τη μεταφορά διαβρωτικών υγρών;

Ναι, οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν διαβρωτικά υγρά μέσω αυτών των χειροκίνητων αντλιών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;