MORSE DRUM 28-6BE Drum Hand Pump Κατάλληλη για Ορισμένα Οξέα / Καυστικά / Κετόνες / Οξεικά | AG7GTP

MORSE DRUM Αντλία χειρός Drum 28-6BE κατάλληλη για ορισμένα οξέα / καυστικά / κετόνες / οξικά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GTP Μοντέλο: 28-6BE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€852.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
Μέγεθος προσαρμογέα2"
Τύπος προσαρμογέαNPT Bung
Για χρήση On55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Υλικό σωλήναEPDM
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μέγιστη. Ιξώδες2200 SSU
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουNPT
Υλικό σώματος αντλίαςRyton
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Μέγεθος σωλήνα αναρρόφησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Αντλία χειρός Drum 28-6BE κατάλληλη για ορισμένα οξέα / καυστικά / κετόνες / οξικά
€852.60 /μονάδα