MORSE DRUM 28-5BV Drum Hand Pump Κατάλληλη για Μερικούς Διαλύτες / Οξέα / Αρωματικά / Ξυλόλιο | AG7GTN

MORSE DRUM Αντλία χειρός τυμπάνου 28-5BV κατάλληλη για ορισμένους διαλύτες / οξέα / αρωματικά / ξυλόλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GTN Μοντέλο: 28-5BV

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€886.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
Μέγεθος προσαρμογέα2"
Τύπος προσαρμογέαNPT Bung
Για χρήση On55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςViton
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Υλικό σωλήναΔιασταυρωμένο Πολυαιθυλένιο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μέγιστη. Ιξώδες2200 SSU
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουNPT
Υλικό σώματος αντλίαςRyton
Υλικό σφραγίδαςViton
Μέγεθος σωλήνα αναρρόφησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Αντλία χειρός τυμπάνου 28-5BV κατάλληλη για ορισμένους διαλύτες / οξέα / αρωματικά / ξυλόλιο
€886.01 /μονάδα