Η χειροκίνητη αντλία Morse Drum 27-4AV είναι ιδανική για την αποτελεσματική μεταφορά υγρών από τύμπανα και δοχεία. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, εργαστήρια και εργαστήρια για την ασφαλή και ακριβή διανομή υγρών, συμπεριλαμβανομένων χημικών, ελαίων και διαλυτών.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η εμβολοφόρος αντλία διπλής ενέργειας διανέμει γρήγορα 1 γαλόνι (3.8 λίτρα).
- Διαθέτει σωλήνα αναρρόφησης 1 NPT για αποτελεσματική πρόσληψη υγρών.
- Αυτή η αντλία χειρίζεται υγρά με ιξώδες έως 2000 SSU.
- Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο διακόπτη σιφονιού για ευκολία στη χρήση.
- Αυτή η χειροκίνητη αντλία Morse Drum 27-4AV διαθέτει πολυεστερική κατασκευή, παρέχοντας ανθεκτικότητα σε διάφορες εφαρμογές χειρισμού υγρών.
- Διαθέτει Viton O-ring / υλικό φλάντζας για ενισχυμένη στεγανοποίηση και χημική αντοχή.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς πρέπει να εκτελώ συντήρηση σε αυτήν τη χειροκίνητη αντλία τυμπάνου Morse;
A.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για μεσοδιαστήματα συντήρησης.
- Επιθεωρήστε τους δακτυλίους O και τις στεγανοποιήσεις για φθορά ή ζημιά.
- Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη της αντλίας σύμφωνα με τις συστάσεις του εγχειριδίου.
- Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Συναρμολογήστε ξανά την αντλία και πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργικότητας.
Ε. Πώς μπορώ να διασφαλίσω μια ασφαλή σύνδεση όταν συνδέω τον εύκαμπτο σωλήνα εκκένωσης της αντλίας;
A.
- Σύρετε τον εύκαμπτο σωλήνα πάνω από το ακροφύσιο κατάθλιψης της αντλίας.
- Τοποθετήστε το σφιγκτήρα του σωλήνα πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Σφίξτε καλά τον σφιγκτήρα του σωλήνα με ένα κατσαβίδι ή ένα κλειδί.
- Ελέγξτε για διαρροές πραγματοποιώντας μια γρήγορη δοκιμή μεταφοράς υγρών.
- Σφίξτε ξανά εάν χρειάζεται για να εξαλείψετε τυχόν διαρροές.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της χειροκίνητης αντλίας;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα, το ιξώδες, τη θερμοκρασία, το μέγεθος του δοχείου, την εφαρμογή, τη συντήρηση, την κατασκευή υλικού, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά τον καθαρισμό αυτής της χειροκίνητης αντλίας τυμπάνου Morse;
A.
- Ελέγξτε εάν η αντλία περιέχει υγρό που έχει απομείνει.
- Αποσυνδέστε το από το τύμπανο.
- Ξεπλύνετε την αντλία και τους εύκαμπτους σωλήνες με κατάλληλο διαλύτη καθαρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν καθαριστεί σχολαστικά.
- Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν τα επανασυναρμολογήσετε.
- Αποθηκεύστε σωστά την αντλία σε καθαρό, στεγνό χώρο.