MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump Κατάλληλη για Μεθυλική / Αιθυλική Αλκοόλη | AG7GTL

MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump Κατάλληλη για μεθυλ / αιθυλική αλκοόλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GTL Μοντέλο: 27-1AE

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
Μέγεθος προσαρμογέα2"
Τύπος προσαρμογέαNPT Bung
Για χρήση On55 γαλλ. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8 πόδια.
Υλικό σωλήναEPDM
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Κεφάλι25 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Θερμ.80 μοίρες φά
Μέγιστη. Ιξώδες2200 SSU
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pHαπό 4 έως 9
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυεστέρας
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Μέγεθος σωλήνα αναρρόφησης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 27-1AE Drum Hand Pump Κατάλληλη για μεθυλ / αιθυλική αλκοόλη
€384.87 /μονάδα