MARATHON MOTORS Κινητήρες ανεμιστήρα/αντλία θερμότητας συμπυκνωτή, PSC, ανοιχτός αέρας, βάση με μπουλόνι, άξονας προς τα κάτω


Οι κινητήρες ανεμιστήρα / αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon είναι ιδανικοί για την οδήγηση εξοπλισμού όπως ανεμιστήρες και φυσητήρες για εφαρμογές HVAC. Marathon περαιτέρω προσφορές κινητήρες ανεμιστήρα συμπυκνωτή που είναι κατάλληλες για εφαρμογές που απαιτούν θέση τοποθέτησης σε οριζόντια ή πάνω άξονα.

Φίλτρα
Συνέλευση: ΜΟΝΟ F1 , περίβλημα: ΟΠΑΟ , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Τοποθέτηση: Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless , Σχεδιασμός NEMA: ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Φάση: 1 , Περιστροφή: ΕΠΙΛΟΓΗ CCW , RPM: 1075 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Θερμική προστασία: Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα) , Τάση: 208-230
ΣτυλΜοντέλοDutyκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
048Α11Ο2063
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ48Z4-3.051/20.37€140.91
A
048Α11Ο2065
ΣΥΝΕΧΕΙΑ48Y0.97-0.91/60.13€110.71

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν ένα ανοιχτό περίβλημα για υψηλή ροή αέρα μέσα στο περίβλημα του κινητήρα.
  • Διαθέτουν σχέδιο στήριξης με μπουλόνι για να εμποδίζει τον κινητήρα να βγει από τη θέση του κατά τη λειτουργία.
  • Διαθέτουν στρογγυλά εκτεταμένα στηρίγματα για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε κινητήρες ανεμιστήρα / αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν μακρύ άξονα που μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο φορτίο/ανεμιστήρα. Ο κινητήρας συνδέεται με το συγκρότημα ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας στερέωση μέσω μπουλονιού.

Απαιτούν συχνή λίπανση οι κινητήρες ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν προγρασμένα ρουλεμάν που βρίσκονται μέσα στο περίβλημα του κινητήρα και δεν απαιτούν συχνή λίπανση.

Είναι επιρρεπείς σε υπερθέρμανση οι κινητήρες ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon;

Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για την πρόληψη της υπερθέρμανσης του κινητήρα σε περιβάλλοντα χαμηλού αερισμού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;