Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 HVAC Κινητήρας | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2065 X440

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LJV Μοντέλο: 048A11O2065Cross Ref: X440

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€110.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο0.97-0.9
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.13
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 1 SPEED
    • Κωδικός KVA: Α
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 HVAC Κινητήρας | AJ2MMU X443 048Α11Ο2063ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ48Z4-3.051/20.37€140.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2065 X440
€110.71 /μονάδα