KLEIN TOOLS Εργαλείο τσάντα


Φίλτρα
Αριθμός κομματιών: 1
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΒασικό υλικόΤύπος κλεισίματοςΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5156
0καμβάςΑνοίξτε την κορυφή019"15 "19 "€118.70
B
510818
0ΔέρμαΚαρφίτσα017"8"18 "€464.55
C
510820
0ΔέρμαΚαρφίτσα017"8"20 "€498.55
D
5102-16
0καμβάςΚαρφίτσα016"14 "16 "€129.01
E
58886
0καμβάςΑνοίξτε την κορυφή777.5 "10 "15.5 "€139.05
F
5155
0καμβάςΑνοίξτε την κορυφή019"12 "17 "€115.05
G
5139B
0καμβάςΦερμουάρ011"7"12.5 "€21.34
H
510520
0καμβάςΚαρφίτσα016"15 "20 "€140.67
I
5181ΟΡΑ
0Αδιάβροχο καμβάΚαρφίτσα1110 "20 "24 "€219.11
J
5182BLA
0Αδιάβροχο καμβάΚαρφίτσα2210 "20 "24 "€239.41
C
510824
0ΔέρμαΚαρφίτσα017"8"24 "€503.45
K
5180
0Αδιάβροχο καμβάΚαρφίτσα0110 "24 "18 "€210.54
L
5142
0καμβάςΑνοίξτε την κορυφή013"9"10 "€61.74
M
5102-18
1Καμβάς με βινύλιοΚαρφίτσα016"14 "18 "€129.47
N
5141P
1καμβάςΑνοίξτε την κορυφή015"10 "12 "€72.80
O
5102-14
1καμβάςΚαρφίτσα016"14 "14 "€123.41
P
5105-24
1καμβάςΚαρφίτσα016"15 "24 "€145.06
M
5102-22
1καμβά βαμβακιούΚαρφίτσα016"15 "22 "€134.60
O
5102-12
1καμβάςΚαρφίτσα016"10 "12 "€121.75
O
5102-24
1καμβάςΚαρφίτσα016"15 "24 "€140.44
O
5102-20
1καμβάςΚαρφίτσα016"15 "20 "€132.14
Q
58888
5καμβάςΑνοίξτε την κορυφή7127.5 "10 "15.5 "€165.13
R
5200-15
8καμβάςΦερμουάρ2108"14.5 "15 "€208.69
S
5102-14ΣΠ
10Καμβάς με δέρμαΚαρφίτσα0106"10 "14 "€150.07
T
5003-18
10Καμβάς με δέρμαΚαρφίτσα1116"14 "18 "€214.38
S
5102-16ΣΠ
13Καμβάς με βινύλιοΚαρφίτσα0136"14 "16 "€154.43
S
5102-18ΣΠ
13Καμβάς με βινύλιοΚαρφίτσα0136"14 "18 "€157.74
U
5003-20
14καμβάςΚαρφίτσα1156"15 "20 "€213.44
S
5102-24ΣΠ
17Καμβάς με βινύλιοΚαρφίτσα0176"15 "24 "€178.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;