Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 58886 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 7 τσέπες | AC6VTG 36L273 / 58886-0

KLEIN TOOLS 58886 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 7 τσέπες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VTG Μοντέλο: 58886Cross Ref: 36L273 / 58886-0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€139.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόκαμβάς
Τύπος κλεισίματοςΑνοίξτε την κορυφή
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος7.5 "
Ύψος10 "
ΥλικόDenier Polyester
Αριθμός εσωτερικών τσεπών0
Αριθμός εξωτερικών τσεπών7
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών7
Συνολικό βάθος7.5 "
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΒασικό υλικόΤύπος κλεισίματοςΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885καμβάςΑνοίξτε την κορυφή7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες, 15 τσέπες | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014καμβάςΚαρφίτσα1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 6 x 12 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121καμβάςΚαρφίτσα-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 24 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσα, 1 τσέπη | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-καμβάςΦερμουάρ-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 3 x 9 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-καμβάςΑνοίξτε την κορυφή-13"9"10 "€61.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 58886 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 7 τσέπες
€139.05 /μονάδα