KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4

KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HPV Μοντέλο: 58888Cross Ref: 1YBR5 / 58888-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€165.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόκαμβάς
Τύπος κλεισίματοςΑνοίξτε την κορυφή
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος7.5 "
Ύψος10 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός εσωτερικών τσεπών5
Αριθμός εξωτερικών τσεπών7
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών12
Συνολικό βάθος7.5 "
συνολικό ύψος10 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ4202929060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΒασικό υλικόΤύπος κλεισίματοςΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
KLEIN TOOLS 5003-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες, 15 τσέπες | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014καμβάςΚαρφίτσα1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 6 x 12 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121καμβάςΚαρφίτσα-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 24 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσα, 1 τσέπη | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-καμβάςΦερμουάρ-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 3 x 9 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-καμβάςΑνοίξτε την κορυφή-13"9"10 "€61.74
KLEIN TOOLS 5156 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 12 x 9 x 19 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HYM 2DFT5 / 55346-2 5156-καμβάςΑνοίξτε την κορυφή-19"15 "19 "€118.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες
€165.13 /μονάδα