KLEIN TOOLS 5181ORA Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 24 x 10 x 20 ίντσες, 1 τσέπη | AC6MCF 34E632 / 62135-2

KLEIN TOOLS 5181ORA Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 24 x 10 x 20 ίντσες, 1 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MCF Μοντέλο: 5181ORACross Ref: 34E632 / 62135-2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόΑδιάβροχο καμβά
Τύπος κλεισίματοςΚαρφίτσα
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος10 "
Ύψος20 "
ΥλικόΠολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου
Αριθμός εσωτερικών τσεπών0
Αριθμός εξωτερικών τσεπών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών1
Συνολικό βάθος10 "
συνολικό ύψος20 "
συνολικό πλάτος24 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΒασικό υλικόΤύπος κλεισίματοςΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885καμβάςΑνοίξτε την κορυφή7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες, 15 τσέπες | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014καμβάςΚαρφίτσα1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 6 x 12 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121καμβάςΚαρφίτσα-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 24 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσα, 1 τσέπη | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-καμβάςΦερμουάρ-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 3 x 9 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-καμβάςΑνοίξτε την κορυφή-13"9"10 "€61.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 5181ORA Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 24 x 10 x 20 ίντσες, 1 τσέπη
€219.11 /μονάδα