Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 5102-14 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 14 x 6 x 3-1/2 ίντσες, 1 τσέπη | AB9JEB 2DGT2 / 55301-1

KLEIN TOOLS 5102-14 Εργαλειοθήκη, μέγεθος 14 x 6 x 3-1/2 ίντσα, 1 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JEB Πρότυπο: 5102-14Cross Ref: 2DGT2 / 55301-1
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
€123.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόκαμβάς
Τύπος κλεισίματοςΚαρφίτσα
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος6"
Ύψος14 "
Υλικόκαμβάς
Αριθμός εσωτερικών τσεπών1
Αριθμός εξωτερικών τσεπών0
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών1
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος14 "
συνολικό πλάτος14 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ4202926091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΒασικό υλικόΤύπος κλεισίματοςΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
KLEIN TOOLS 58888 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15-1/2 x 7-1/2 x 10 ίντσες, 12 τσέπες | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885καμβάςΑνοίξτε την κορυφή7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες, 15 τσέπες | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014καμβάςΚαρφίτσα1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 6 x 12 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121καμβάςΚαρφίτσα-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 20 ίντσες | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 15 x 6 x 24 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241καμβάςΚαρφίτσα-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Τσάντα εργαλείων, μέγεθος 12-1/2 x 1 x 7 ίντσα, 1 τσέπη | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-καμβάςΦερμουάρ-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 τσάντα εργαλείων, μέγεθος 10 x 3 x 9 ίντσες, 1 τσέπη | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-καμβάςΑνοίξτε την κορυφή-13"9"10 "€61.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 5102-14 Εργαλειοθήκη, μέγεθος 14 x 6 x 3-1/2 ίντσα, 1 τσέπη
€123.41 /μονάδα