KERN AND SOHN Δοκοί ζύγισης υψηλής ευελιξίας της σειράς UFA-A


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 100mm , Ύψος πλατφόρμας: 160mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, kg, lb, oz , Υλικό πλάκας ζύγισης: Βαμμένο χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6Kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm800 mm€1,542.50
B
UFA 1.5T0.5
+/-1Kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,677.80
C
UFA 3T-3L
+/-2Kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών120 mm2000 mm€2,124.32
RFQ
D
UFA 3T1
+/-2Kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,677.80
E
UFA 6T-3
+/-4Kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm1200 mm€2,178.44
F
UFA 6T-3L
+/-4Kg2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm2000 mm€2,868.50
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;