START INTERNATIONAL Σειρά ZCM2000, Προγραμματιζόμενοι Διανομείς Ταινιών


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Κατασκευή: Χάλυβας και βαρέως τύπου πλαστικό , Κάτοχος πυρήνα: 1 ", 1.4", 3 " , Ακρίβεια κοπής: +/- 0.04 " , Μήκος κοπής: 0.79 έως 39 " , Ρύθμιση μήκους: Ψηφιακό , Μέγιστη. Roll Outside Dia.: 7" , Μέγιστη. Πλάτος ταινίας: 2" , Κόφτης ταινίας: Αυτόματο , Πλάτος ταινίας: 0.28 έως 2 " , Τάση: 117V
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜνήμηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ZCM2000X
-Tape Dispenser-10-€1,619.48
RFQ
B
ZCM2000B
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,199.18
C
ZCM2000Ε
5.9 "Διανομέας ταινίας δύο ρολού9.7 "35.4 "€1,182.93
D
ZCM2000K
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,526.73
E
ZCM2000C
5.9 "Tape Dispenser9.7 "35.4 "€1,115.26
E
ZCM2000
6.3 "Tape Dispenser9.7 "35.3 "€969.10
E
ZCM2000NM
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,237.27
F
ZCM2000T
6.375 "Tape Dispenser9 11 / 16 "-5.38 "€1,042.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;