KERN AND SOHN UFA 6T-3L Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8MET

KERN AND SOHN UFA 6T-3L Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα

Είδος: CE8MET Μοντέλο: UFA 6T-3L
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,868.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖυγαριά
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας100mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2000g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης2000 x 160 mm
Αναπαραγωγικότητα2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης6000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης2000 x 160 x 100 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης160 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας2000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.7703
Ύψος πλοίου (cm)37.93
Μήκος πλοίου (cm)44.92
Πλάτος πλοίου (cm)216.61
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN UFA 1.5T0.5 Δοκός Ζύγισης, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8MEM UFA 1.5T0.5+/-1Kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,677.80
KERN AND SOHN UFA 3T1 Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8MEN UFA 3T1+/-2Kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm1200 mm€1,677.80
KERN AND SOHN UFA 3T-3L Δοκός Ζύγισης, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8MEP UFA 3T-3L+/-2Kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 χιλιοστών120 mm2000 mm€2,124.32
RFQ
KERN AND SOHN UFA 600K-1S Δοκός Ζύγισης, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6Kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 χιλιοστών120 mm800 mm€1,542.50
KERN AND SOHN UFA 6T-3 Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8MER UFA 6T-3+/-4Kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 χιλιοστών160 mm1200 mm€2,178.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN UFA 6T-3L Δοκός Ζύγισης, 6000Kg Μέγ. Βάρος, 2000g Αναγνωσιμότητα
€2,868.50 /μονάδα