KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς SXS-N


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SXS 10K-3Μ
300 x 240 x 86 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,826.64
A
SXS 6K-3Μ
300 x 240 x 86 χιλιοστών0.001, 0.002 κιλό+/-0.001, 0.002Kg240 mm300 mm0.02, 0.04 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,300.35
A
SXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,961.95
A
SXS 30K-2Μ
400 x 300 x 89 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,593.22
A
SXS 60K-2Μ
400 x 300 x 89 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg300 mm400mm0.2, 0.4 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,604.94
A
SXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 κιλό123 mm500 x 400 mm€2,259.62
A
SXS 60K-2LM
500 x 400 x 123 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό123 mm500 x 400 mm€1,968.10
A
SXS 100K-2Μ
500 x 400 x 123 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 κιλό123 mm500 x 400 mm€2,800.85
A
SXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€2,800.85
A
SXS 300K-2Μ
650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.05, 0.1 κιλό+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€2,413.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;