KERN AND SOHN SXS 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBH

KERN AND SOHN SXS 100K-2M Industrial Balance, 60 και 150 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MBH Μοντέλο: SXS 100K-2M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,800.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.02, 0.05 κιλό
Μέγεθος ψηφίου55mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.02, 0.05Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.4, 1 κιλό
Βάθος πλατφόρμας123 mm
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο20 / 50g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης500 x 400 mm
Αναπαραγωγικότητα0.02, 0.05 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης60 / 150kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης500 x 400 x 123 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης400 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.4
Ύψος πλοίου (cm)23
Μήκος πλοίου (cm)77
Πλάτος πλοίου (cm)50
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN SXS 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBG SXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€2,800.85
KERN AND SOHN SXS 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,961.95
KERN AND SOHN SXS 10K-3M Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBK SXS 10K-3Μ300 x 240 x 86 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,826.64
KERN AND SOHN SXS 300K-2M Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBL SXS 300K-2Μ650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.05, 0.1 κιλό+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€2,413.26
KERN AND SOHN SXS 30K-2LM Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 κιλό123 mm500 x 400 mm€2,259.62
KERN AND SOHN SXS 30K-2M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBN SXS 30K-2Μ400 x 300 x 89 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,593.22
KERN AND SOHN SXS 60K-2LM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBP SXS 60K-2LM500 x 400 x 123 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό123 mm500 x 400 mm€1,968.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN SXS 100K-2M Industrial Balance, 60 και 150 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα
€2,800.85 /μονάδα