KERN AND SOHN SXS 300K-2M Industrial Balance, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBL

KERN AND SOHN SXS 300K-2M Industrial Balance, 150 και 300 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MBL Μοντέλο: SXS 300K-2M

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,413.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.05, 0.1 κιλό
Μέγεθος ψηφίου55mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.05, 0.1Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος1, 2 κιλό
Βάθος πλατφόρμας133.5 mm
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο50 / 100g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης150 / 300kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 133.5 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)60
Πλάτος πλοίου (cm)91.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN SXS 100K-2LM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBG SXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 κιλό133.5 mm650 x 500 mm€2,800.85
KERN AND SOHN SXS 100K-2M Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBH SXS 100K-2Μ500 x 400 x 123 χιλιοστών0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 κιλό123 mm500 x 400 mm€2,800.85
KERN AND SOHN SXS 10K-3LM Industrial Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,961.95
KERN AND SOHN SXS 10K-3M Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBK SXS 10K-3Μ300 x 240 x 86 χιλιοστών0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό86 mm300 x 240 mm€1,826.64
KERN AND SOHN SXS 30K-2LM Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 κιλό123 mm500 x 400 mm€2,259.62
KERN AND SOHN SXS 30K-2M Industrial Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBN SXS 30K-2Μ400 x 300 x 89 χιλιοστών0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό89 mm400 x 300 mm€1,593.22
KERN AND SOHN SXS 60K-2LM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα | CE8MBP SXS 60K-2LM500 x 400 x 123 χιλιοστών0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό123 mm500 x 400 mm€1,968.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN SXS 300K-2M Industrial Balance, 150 και 300 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα
€2,413.26 /μονάδα