KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας για αναπηρικό αμαξίδιο σειράς MWS-NM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Ελάχιστο βάρος: 2Kg , Ύψος πλατφόρμας: 1060 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 1255 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Βαμμένο χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 κιλό+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 χιλιοστών1000 mm1000 mm€2,225.05
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1Kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 χιλιοστών740 mm910 mm€1,683.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;