Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWS 400K100DM, 300 And 400Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8KPH

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου MWS 400K100DM, 300 και 400 κιλά Μέγ. Βάρος, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPH Μοντέλο: MWS 400K100DM

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,225.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πλατφόρμας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία50 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1, 0.2 κιλό
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1, 0.2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας60 mm
Ύψος εξέδρας1060 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1255 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1 / 0.2kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1, 0.2 κιλό
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300 / 400kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1255 x 1060 x 60 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)120
Πλάτος πλοίου (cm)142
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWS 300K100M, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPF MWS 300K100M0.1Kg+/-0.1Kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 χιλιοστών740 mm910 mm€1,683.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου MWS 400K100DM, 300 και 400 κιλά Μέγ. Βάρος, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα
€2,225.05 /μονάδα