Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWS 300K100M, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPF

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου MWS 300K100M, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPF Μοντέλο: MWS 300K100M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,683.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πλατφόρμας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία50 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας65 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης910 x 740 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης910 x 740 x 65 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης740 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας910 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48
Ύψος πλοίου (cm)13.5
Μήκος πλοίου (cm)95
Πλάτος πλοίου (cm)132
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWS 400K100DM, 300 And 400Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8KPH MWS 400K100DM0.1, 0.2 κιλό+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 χιλιοστών1000 mm1000 mm€2,225.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου MWS 300K100M, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€1,683.82 /μονάδα