KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς DS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 225 x 115 x 60 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 60 mm , Μήκος κατοικίας: 115 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 308 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,542.50
B
DS 10K0.1S
228 x 228 x 95 χιλιοστών+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€865.96
C
DS 3K0.01S
228 x 228 x 95 χιλιοστών+/- 0.05g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm10mg€960.68
D
DS 5K0.05S
228 x 228 x 95 χιλιοστών+/- 0.15g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm50mg€865.96
E
DS 20K0.1
308 x 318 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€865.96
F
DS 30K0.1
308 x 318 x 75 χιλιοστών+/-0.0005Kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€920.09
G
DS 8K0.05
308 x 318 x 75 χιλιοστών+/- 0.15g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm50mg€825.37
H
DS 36K0.2
308 x 318 x 75 χιλιοστών+/-0.0006Kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€838.90
I
DS 16K0.1
315 x 308 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€838.90
A
DS 100K0.5
450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0015Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,542.50
A
DS 60K0.2
450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.001Kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 x 350 mm200mg€1,556.03
A
DS 36K0.2L
450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0006Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm200mg€1,447.78
A
DS 65K0.5
450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0015Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,461.31
A
DS 30K0.1L
450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0005Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,556.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;