KERN AND SOHN DS 150K1 Balance πλατφόρμας, 150000 g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JFG

KERN AND SOHN DS 150K1 Platform Balance, 150000 g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JFG Μοντέλο: DS 150K1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,542.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης450 x 350 mm
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10g
Ικανότητα ζύγισης150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης350 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας450 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12
Ύψος πλοίου (cm)26
Μήκος πλοίου (cm)43
Πλάτος πλοίου (cm)82
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN DS 100K0.5 Balance πλατφόρμας, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0015Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,542.50
KERN AND SOHN DS 10K0.1S Platform Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 χιλιοστών+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Balance πλατφόρμας, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€838.90
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Platform Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 30K0.1 Υπόλοιπο πλατφόρμας, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 χιλιοστών+/-0.0005Kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€920.09
KERN AND SOHN DS 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0005Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,556.03
KERN AND SOHN DS 36K0.2 Balance πλατφόρμας, 36Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFM DS 36K0.2308 x 318 x 75 χιλιοστών+/-0.0006Kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€838.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DS 150K1 Platform Balance, 150000 g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€1,542.50 /μονάδα