STAFFORD MFG Signature Series, One Piece Split Brass άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα


Φίλτρα
Βαθμός: C360 , Υλικό: Ορείχαλκος , Υλικό βίδας: 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Υψηλή αντοχή
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΡοπήΣυνολικό μήκος
A
5BR100100
1"2"1/4-28 x 5/8620.00 ίντσες-λίβρες3"
RFQ
A
5BR108108
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 ίντσες-λίβρες3.750 "
RFQ
A
5BR104104
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 ίντσες-λίβρες3.375 "
RFQ
A
5BR008008
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 ίντσες-λίβρες1.875 "
RFQ
A
5BR012012
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 ίντσες-λίβρες2.625 "
RFQ
A
5BR010010
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 ίντσες-λίβρες2.250 "
RFQ

Signature Series, One Piece Split Brass άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα

Οι μονοκόμματοι διαιρούμενοι σύνδεσμοι της σειράς Signature Stafford MFG είναι σχεδιασμένοι για την απρόσκοπτη σύζευξη δύο αξόνων με μηδενικές οπισθοδρομήσεις. Διαθέτουν σχεδιασμό λείας οπής και προσφέρουν ανώτερη ικανότητα ροπής για αποτελεσματική μετάδοση ισχύος. Αυτοί οι σύνδεσμοι διατίθενται σε παραλλαγές υψηλής αντοχής, χαμηλού προφίλ και βαρέως τύπου. Προσφέρουν βελτιωμένο σχεδιασμό χωρίς η βίδα σύσφιξης να προεξέχει πέρα ​​από την εξωτερική επιφάνεια. Είναι εξοπλισμένα με 18-8 βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για σφιχτό κράτημα και αντοχή στη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;