Stafford Mfg 5BR108108 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα οπή, ορείχαλκος | CJ6FZM

STAFFORD MFG 5BR108108 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 x 1-1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Στοιχείο: CJ6FZM Μοντέλο: 5BR108108
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών1-1 / 2 "
ΒαθμόςC360
ΥλικόΟρείχαλκος
Εκτός Dia.2.500 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
Ροπή930.00 ίντσες-λίβρες
Συνολικό μήκος3.750 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΡοπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Stafford Mfg 5BR008008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6FZG 5BR0080081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 ίντσες-λίβρες1.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR010010 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | CJ6FZH 5BR0100105 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 ίντσες-λίβρες2.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR012012 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 x 3/4 ίντσες οπή, ορείχαλκος | CJ6FZJ 5BR0120123 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 ίντσες-λίβρες2.625 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR100100 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 x 1 ίντσας, ορείχαλκος | CJ6FZK 5BR1001001"2"1/4-28 x 5/8620.00 ίντσες-λίβρες3"-
RFQ
Stafford Mfg 5BR104104 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1-1/4 x 1-1/4 Inch Boe, Brass | CJ6FZL 5BR1041041-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 ίντσες-λίβρες3.375 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5BR108108 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 x 1-1/2 ίντσας, ορείχαλκος