KERN AND SOHN DS 8K0.05 Balance πλατφόρμας, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα | CE8JFU

KERN AND SOHN DS 8K0.05 Platform Balance, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JFU Μοντέλο: DS 8K0.05

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών225mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης225 x 115 x 60 χιλιοστών
Ύψος στέγασης60 mm
Μήκος στέγασης115 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.15g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας75 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.05g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης308 x 318 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)50mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)500mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, έως
Ικανότητα ζύγισης8kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης308 x 318 x 75 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης318 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας308 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)51
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN DS 100K0.5 Balance πλατφόρμας, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0015Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,542.50
KERN AND SOHN DS 10K0.1S Platform Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 χιλιοστών+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 150K1 Balance πλατφόρμας, 150000 g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,542.50
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Balance πλατφόρμας, 16000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€838.90
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Platform Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 χιλιοστών+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€865.96
KERN AND SOHN DS 30K0.1 Υπόλοιπο πλατφόρμας, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 χιλιοστών+/-0.0005Kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€920.09
KERN AND SOHN DS 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 χιλιοστών+/-0.0005Kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,556.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DS 8K0.05 Platform Balance, 8000g Μέγ. Βάρος, 0.05g Αναγνωσιμότητα
€825.37 /μονάδα