KERN AND SOHN Αναλυτικά υπόλοιπα της σειράς ABP


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: I , Τύπος εμφάνισης: OLED , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Αναγνωσιμότητα: 0.00001g , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, g, mg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 91 mm
ΣτυλΜοντέλοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΙκανότητα ζύγισηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ABP 300-4Μ
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0003g€4,059.20
B
ABP 100-4Μ
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€2,976.75
C
ABP 200-4Μ
2 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€3,653.28
D
ABP 100-5Μ
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών135g344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€5,682.89
E
ABP 200-5Μ
8 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών220g344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€8,118.41
F
ABP 100-5DM
8, 2 δευτ.0.001, 0.001 γρ213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 γρ€4,329.82
G
ABP 200-5DM
8, 2 δευτ.0.001, 0.001 γρ595 x 380 x 540 χιλιοστών-540 mm380 mm100 έως 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 γρ€4,600.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;