KERN AND SOHN ABP 100-4M Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYF

KERN AND SOHN ABP 100-4M Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8GYF Μοντέλο: ABP 100-4M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,976.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Τιμή βαθμονόμησης0.001g
Πλάτος πεζών213mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςOLED
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης213 x 433 x 344 χιλιοστών
Ύψος στέγασης344 mm
Μήκος στέγασης433 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0002g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.01g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0001g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, mg
Ικανότητα ζύγισης120g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης91 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4
Ύψος πλοίου (cm)53.5
Μήκος πλοίου (cm)58.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.2
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρόνος διευθέτησηςΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΙκανότητα ζύγισηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN ABP 100-5DM Analytical Balance, 52 And 120g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYG ABP 100-5DM8, 2 δευτ.0.001, 0.001 γρ213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 γρ€4,329.82
KERN AND SOHN ABP 200-4M Analytical Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYH ABP 200-4Μ2 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€3,653.28
KERN AND SOHN ABP 200-5DM Analytical Balance, 102 And 220g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001 και 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 δευτ.0.001, 0.001 γρ595 x 380 x 540 χιλιοστών-540 mm380 mm100 έως 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 γρ€4,600.43
KERN AND SOHN ABP 300-4M Analytical Balance, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYK ABP 300-4Μ2 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών-344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0003g€4,059.20
KERN AND SOHN ABP 100-5M Analytical Balance, 135g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001g Αναγνωσιμότητα | CJ7ACF ABP 100-5Μ8 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών135g344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€5,682.89
KERN AND SOHN ABP 200-5M Analytical Balance, 220g Μέγ. Ζύγιση, 0.00001g Αναγνωσιμότητα | CJ7ACG ABP 200-5Μ8 sec.0.001g213 x 433 x 344 χιλιοστών220g344 mm433 mm220 έως 240 V AC+/- 0.0002g€8,118.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ABP 100-4M Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€2,976.75 /μονάδα