INGERSOLL-RAND Αντλία αεροσυμπιεστή με λίπανση Splash


Φίλτρα
Κατασκευή: Μαντεμένια , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Διάμετρος βολάν.: 12 1 / 2 " , Περιλαμβάνεται σφόνδυλος: Ναι , Απαιτείται λίπανση: Ναι , Υλικό: Μαντεμένια , Μέγιστη. RPM: 1100 RPM , Εύρος κινητήρα HP σε πίεση λειτουργίας: 5, 7.5 ίπποι , Αριθμός κυλίνδρων: 2 , Αριθμός αυλακώσεων: 1 , Τύπος σύνδεσης πρίζας: NPT , Τύπος εξόδου: NPT , Τύπος βαλβίδας: Δάχτυλο
ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα λαδιούΜπόρε Ντιά.Διάμετρος σφονδύλουΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠεριστροφήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7100
2 1/2 τετρ.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€7,334.09
B
SS3 Γυμνά
16.9 ουγκιά2.75 "--12 "15 "13 "CCW€948.10
C
2340
28 φλιτζ.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€1,827.09
B
SS5 Γυμνά
40 ουγκιά---14 "20 "15 "CCW€1,222.29
D
TS5 Γυμνό
40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€3,516.57
E
2475
43 ουγκιά4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€2,703.68
F
2545
74 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€5,022.95

Αντλία αεροσυμπιεστή με λίπανση Splash

Οι αντλίες αεροσυμπιεστών λιπαντικών Ingersoll-Rand διαθέτουν κυλίνδρους χυτοσιδήρου τύπου 30, κεφαλές και πλαίσια σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και παρατεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου λόγω του παλινδρομικού αεροσυμπιεστή δύο σταδίων. Είναι εφοδιασμένα με έναν στροφαλοφόρο άξονα που είναι σωστά ισορροπημένος ώστε να λειτουργεί ομοιόμορφα και αθόρυβα, μια ανθεκτική αντλία από χυτοσίδηρο που παρέχει περισσότερες από 15000 ώρες χωρίς προβλήματα και 100% χάλκινο μεσοψύκτη που μειώνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της αντλίας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αντλιών Ingersoll-Rand, διαθέσιμες σε εκδόσεις πίεσης 135 και 175 PSI Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;