Αντλίες αεροσυμπιεστών χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση του αέρα για εφαρμογές που κινούνται με αέρα, όπως η πλήρωση κυλίνδρων αερίου, η λειτουργία πνευματικών συστημάτων HVAC ή εργαλείων και η πλήρωση ελαστικών. Είναι ιδανικά για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, το πετρέλαιο και τη φαρμακευτική βιομηχανία.
Ingersoll Rand, ηγέτης στην αγορά στις τεχνολογίες αέρα, υγρών, ενέργειας, ειδικών οχημάτων και ιατρικών τεχνολογιών, κατασκευάζει αντλίες αεροσυμπιεστών για την παροχή αέρα υπό πίεση στους κυλίνδρους σε βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου. Αυτά τα αντλίες αεροσυμπιεστή έχουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για συνεχή λειτουργία, δομική αντοχή και ανθεκτικότητα. Είναι εξοπλισμένα με έναν προεξέχοντα στροφαλοφόρο άξονα που είναι επακριβώς ισορροπημένος για ομαλή λειτουργία χωρίς θόρυβο.
Η αντλία συμπιεστή γυμνού αέρα Ingersoll Rand TS5 ταιριάζει σε έναν κατακόρυφο κύλινδρο αέρα και συνδέεται με έναν κινητήρα 5 ίππων για συνεχή ηλεκτροκίνητη συμπίεση. Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 έχει αφαιρούμενους κυλίνδρους 2 σταδίων με ακτινικά πτερύγια 360 μοιρών με ενδιάμεσους ψύκτες με πτερύγια χαλκού για μείωση της εσωτερικής θέρμανσης και αύξηση της απόδοσης. Οι κύλινδροι της παλινδρομικής αντλίας Ingersoll Rand TS5 είναι προσαρτημένοι σε μονοκόμματη μπιέλα και στον στροφαλοφόρο άξονα με λίγα εξαρτήματα που φθείρονται για ευκολία συντήρησης και σέρβις. Τα εσωτερικά γρανάζια και τα ρουλεμάν της αντλίας Ingersoll Rand TS5 λιπαίνονται με λίπανση με πιτσίλισμα για να εξαλειφθεί η απαίτηση για αντλία λαδιού, καθιστώντας αυτήν την αντλία συμπιεστή φθηνή σε σύγκριση με τους αεροσυμπιεστές που λιπαίνονται με αντλία λαδιού. Η αντλία Ingersoll Rand TS5 διαθέτει επίσης θύρα πλήρωσης λαδιού για να διατηρεί αρκετό λάδι για λίπανση ανά πάσα στιγμή. Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 παρέχει πεπιεσμένο αέρα μέσω μιας εξόδου NPT με βαλβίδα δακτύλου από ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη ογκομετρική απόδοση και αντοχή στη διάβρωση.
Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος που κυμαίνονται από 3 έως 15 ίππους.
Χρήσεις:
Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 προσφέρει αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα σε διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές όπως σέρβις αυτοκινήτων, φανοποιεία, μηχανουργεία, γραμμές παραγωγής και κατασκευής, ξυλουργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, καταστήματα γενικής συντήρησης και επισκευής και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 τροφοδοτείται με κινητήρα 5 ίππων που παρέχει αέρα υπό πίεση για άμεση ή έμμεση χρήση μέσω ενός κυλίνδρου αέρα.
- Η αντλία Ingersoll Rand TS5 χρησιμοποιεί έναν σφόνδυλο με ισορροπία ακριβείας που περιστρέφεται αριστερόστροφα για να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις της ταχύτητας του προεξέχοντος στροφαλοφόρου άξονα και να εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία.
- Διαθέτει φίλτρο εισόδου αέρα για να αποτρέπει την είσοδο ρύπων στη μονάδα αντλίας Ingersoll Rand TS5.
- Η αντλία Ingersoll Rand TS5 έχει κατασκευή από χυτοσίδηρο με δακτυλική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτή η παλινδρομική αντλία Ingersoll Rand TS5 διαθέτει κυλίνδρους 2 σταδίων για παροχή αέρα 16.5 cfm σε μέγιστη πίεση αέρα 175 psi.
- Οι κύλινδροι 2 σταδίων του διαθέτουν ενδιάμεσους ψύκτες τύπου πτερυγίων μεταξύ τους για τη μείωση των θερμοκρασιών λειτουργίας, τη βελτίωση της απόδοσης και την παράταση της διάρκειας ζωής της αντλίας.
- Η αντλία Ingersoll Rand TS5 είναι εξοπλισμένη με θύρα πλήρωσης λαδιού και οπτικό κρύσταλλο στάθμης λαδιού για περιοδική αναπλήρωση λιπαντικού.
- Τα εσωτερικά εξαρτήματα της αντλίας συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 λιπαίνονται με τη χρήση τεχνικής λίπανσης με πιτσιλίσματα. Η λίπανση με πιτσίλισμα είναι το πιτσίλισμα του λιπαντικού προς τα πάνω στους κυλίνδρους με τη συλλογή λαδιού από το κάρτερ λαδιού χρησιμοποιώντας τα μεγάλα άκρα των μπιέλας για τη δημιουργία ομίχλης λαδιού ή σταγονιδίων πάνω τους. Αυτές οι σταγόνες λαδιού περνούν μέσα από τα ρουλεμάν και λιπαίνουν τα κινούμενα μέρη.
- Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 διαθέτει έξοδο NPT 0.5 ιντσών για παροχή αέρα υπό πίεση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Κιτ συντήρησης: Raptor Supplies μπορεί να προσφέρει το Ingersoll Rand TS5 κιτ εκκίνησης και συντήρησης με όλα τα ανταλλακτικά & εργαλεία προστασίας που είναι απαραίτητα για δύο χρόνια λειτουργίας. Τα κιτ συντήρησης Ingersoll Rand TS5 παρέχουν ετήσια συντήρηση που συνιστάται από το εργοστάσιο και διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του συμπιεστή.
- Προστατευτικό χαμηλού λαδιού: Η αντλία αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand TS5 μπορεί να τοποθετηθεί με α προστατευτικό χαμηλού λαδιού που εμποδίζει την εκκίνηση του αεροσυμπιεστή εάν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
- Κύλινδρος αέρα & Μοτέρ: Η αντλία αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand TS5 τροφοδοτείται με κινητήρα 5 ίππων για την αποθήκευση αέρα υπό πίεση σε έναν κύλινδρο αέρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Η αντλία αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand TS5 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας των χρηστών και της αποδοτικής απόδοσης.
Εγκατάσταση:
- Η μονάδα αντλίας αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand TS5 διατίθεται εργοστασιακά συναρμολογημένη. Ωστόσο, ο σφόνδυλος, οι βαλβίδες, ο διακόπτης επιλογής και άλλα μέρη μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστούν ή να προσαρτηθούν από τον χρήστη για βέλτιστη απόδοση.
- Μετά την ασφαλή τοποθέτηση της αντλίας συμπιεστή, πρέπει να συνδεθεί σε έναν κινητήρα για παροχή ρεύματος και σε έναν κύλινδρο αέρα για την αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα.
- Οι χρήστες θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αντλία αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand TS5 αποστέλλεται χωρίς υγρά ή λιπαντικά. Θα πρέπει να γεμίσουν τη μονάδα με κατάλληλο λάδι / λιπαντικό για την εκκίνηση της αντλίας συμπιεστή.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Διατίθεται η αντλία συμπιεστή γυμνού αέρα Ingersoll Rand TS5 σε άλλες παραλλαγές;
A. Η αντλία συμπιεστή γυμνού αέρα Ingersoll Rand TS5 διατίθεται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των σταδίων, την ονομαστική ισχύ και το μέγεθος εξόδου. Raptor Supplies προσφέρει αντλίες αεροσυμπιεστή (135 psi μέγιστη πίεση αέρα) που έχουν 1 / 2 ιντσών και 3 / 8 ιντσών μεγέθη εξόδου.
Ε. Πού κατασκευάζεται η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 Bare;
A. Η αντλία συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 Bare κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Ingersoll Rand στο Campbellsville, Κεντάκι, ΗΠΑ.
Ε. Ποια σημεία ασφαλείας πρέπει να προσέξουν οι χρήστες κατά τη χρήση της αντλίας συμπιεστή Ingersoll Rand TS5 Bare;
A.
- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την αντλία του συμπιεστή για την αναρρόφηση αέρα από το περιβάλλον.
- Διατηρήστε ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ 32 και 100 βαθμών F για βέλτιστη απόδοση.
- Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης εάν είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση της αντλίας πάνω από τον κύλινδρο αέρα.
- Χρησιμοποιήστε εύκαμπτες σωληνώσεις στις εξόδους εκκένωσης του συμπιεστή για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα για ασφαλή λειτουργία.
- Μη λειτουργείτε με κατάλληλο επίπεδο λιπαντικού.
- Βεβαιωθείτε ότι η φορά περιστροφής του σφονδύλου ταιριάζει με τις ενδείξεις στο κάλυμμα του κινητήρα ή του ιμάντα.
Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την αγορά αντλιών αεροσυμπιεστή;
A.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν εάν χρειάζονται περιστροφικές ή παλινδρομικές αντλίες και εάν οι εφαρμογές απαιτούν λειτουργία μονοβάθμιας ή πολλαπλών σταδίων. Οι αντλίες πολλαπλών σταδίων γενικά παράγουν αέρα υψηλότερης πίεσης από τις αντλίες μονοβάθμιας.
- Θα πρέπει επίσης να σημειώσουν την ονομαστική ισχύ (σε ιπποδύναμη - hp) μιας αντλίας αεροσυμπιεστή. Όσο υψηλότερη είναι η ιπποδύναμη, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος. Επομένως, επιλέξτε βαθμολόγηση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
- Συγκεκριμένες εφαρμογές απαιτούν συγκεκριμένη ποσότητα πίεσης αέρα και ταχύτητα ροής αέρα. Η μέγιστη πίεση αέρα και ο ρυθμός και ο όγκος ροής αέρα που προσφέρει μια αντλία αεροσυμπιεστή θα πρέπει να ταιριάζουν με την εφαρμογή πριν από την αγορά. Το CFM (κυβικά πόδια ανά λεπτό) υποδηλώνει τη μέγιστη ποσότητα αέρα που μπορεί να παράγει ένας συμπιεστής σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης.