Η αντλία συμπιεστή γυμνού αέρα Ingersoll-Rand SS5 χρησιμοποιείται σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, εργοστάσια κατασκευής και εργοτάξια. Μετατρέπει αποτελεσματικά την ισχύ σε δυναμική ενέργεια που αποθηκεύεται ως αέρας υπό πίεση, διευκολύνοντας πολλά πνευματικά εργαλεία και μηχανήματα.
Χαρακτηριστικά:
- Προσφέρει λίπανση με πιτσίλισμα για αποτελεσματικές λειτουργίες.
- Αυτή η αντλία Ingersoll Rand SS5 έρχεται με σφόνδυλο για βελτιωμένη απόδοση.
- Διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο για μακροχρόνια αξιοπιστία.
- Αυτή η αντλία Ingersoll Rand SS5 είναι εξοπλισμένη με ένα αυλάκι τμήματος Α για βελτιωμένη απόδοση.
- Είναι ενσωματωμένο με βαλβίδα δακτύλου από ανοξείδωτο χάλυβα για βελτιωμένη αντοχή.
- Αυτό το μοντέλο Ingersoll Rand SS5 διαθέτει τύπο σύνδεσης εξόδου NPT για άνετη σύνδεση σε συστήματα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ίνγκερσολ Ραντ 38440228 Ψυκτικό: Αυτό το ψυκτικό χρησιμοποιείται για τη σωστή λειτουργία του αεροσυμπιεστή και είναι ιδανικό για τη συντήρηση της αντλίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η λειτουργία μιας βαλβίδας δακτύλου;
A. Η κατεύθυνση της δακτυλικής βαλβίδας καθορίζει εάν η βαλβίδα είναι ανοιχτή ή κλειστή (η κατεύθυνση από το κλείσιμο προς το άνοιγμα είναι αριστερόστροφα) για τον έλεγχο της ροής υγρού ή αερίου.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η αντλία;
A. Η αντλία Ingersoll-Rand SS5 προσφέρει 100 τοις εκατό κατασκευή από χυτοσίδηρο για εξαιρετική αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
Ε. Τι είναι η λίπανση με πιτσίλισμα σε έναν αεροσυμπιεστή;
Α. Η αντλία χρησιμοποιεί ένα ντιπ (γεμάτο με λάδι) στερεωμένο στη μπιέλα. Καθώς η αντλία λειτουργεί, το λάδι εκτοξεύεται στα κινούμενα εξαρτήματα για ομαλή λειτουργία. Αυτή η τεχνική εξαλείφει την ανάγκη για αντλία λαδιού και είναι εύκολη στη συντήρηση.
Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την αντλία αεροσυμπιεστή Ingersoll Rand SS5;
A.
- Ελέγχετε τακτικά για διαρροές λαδιού και σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό πριν τη χρήση.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη και την ποιότητα του λαδιού, ξαναγεμίζοντας ή αλλάζοντας, όπως απαιτείται.
- Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία του συμπιεστή και εξασφαλίστε τον σωστό αερισμό.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας αντλίας αεροσυμπιεστή;
A.
- Απαιτούμενη πίεση και όγκος αέρα.
- Τύπος διαθέσιμης πηγής ενέργειας.
- Κύκλος λειτουργίας και προβλεπόμενη χρήση.
- Φορητότητα και περιορισμοί χώρου.
- Απαιτήσεις και κόστος συντήρησης.
Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε άλλες αντλίες αεροσυμπιεστή 2 σταδίων από την Ingersoll Rand;
Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν άλλες αντλίες αεροσυμπιεστή 2 σταδίων μπορούν να επιλέξουν TS5 γυμνή αντλία που προσαρμόζεται σε έναν κατακόρυφο κύλινδρο αέρα και συνδέεται με έναν κινητήρα 5 ίππων για συνεχή ηλεκτροκίνητη συμπίεση. Αυτή η αντλία διαθέτει αφαιρούμενους κυλίνδρους 2 σταδίων με ακτινικά πτερύγια 360 μοιρών, μαζί με ενδιάμεσους ψύκτες με πτερύγια χαλκού για μειωμένη εσωτερική θέρμανση και βελτιωμένη απόδοση. Ο κύλινδρος αυτής της παλινδρομικής αντλίας είναι στερεωμένος σε μια μονοκόμματη μπιέλα και στον στροφαλοφόρο άξονα για εύκολη συντήρηση και σέρβις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Ingersoll Rand 2340 αντλία αεροσυμπιεστή, που διαθέτει φίλτρο εισόδου αέρα, προστατεύοντάς το από ρύπους. Έρχεται με κυλίνδρους 2 σταδίων που αποδίδουν 14 CFM με μέγιστη ονομαστική πίεση 175 psi. Αυτή η αντλία είναι εξοπλισμένη με μια θύρα πλήρωσης λαδιού που προσφέρει λίπανση με πιτσίλισμα για να διατηρείται καλά λιπασμένη τα εσωτερικά εξαρτήματα. Διαθέτει έξοδο NPT 0.5 ιντσών για αποτελεσματική παροχή αέρα και διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο με βαλβίδα δακτύλου για ανθεκτικότητα και ογκομετρική απόδοση.