A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Ενέργειες: DPDT , ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Βαθμός: Κλείδωμα , Κλείδωμα: Ναι , Υλικό: Νάιλον , Αριθμός Πολωνών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 4-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Διακόπτες 4-Way Toggle, 15 / 20A
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems, εξαιρετικά βαρέως τύπου, βιομηχανικής ποιότητας, διακόπτες εναλλαγής 4 κατευθύνσεων είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 3 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι διακόπτες της σειράς TradeSelect, Hubbell-PRO διαθέτουν σχεδίαση πίσω και πλάι ενσύρματο / προενσύρματο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης μέσω ακροδεκτών. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοπλαστική / θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με χαλύβδινη γέφυρα με επίστρωση ψευδαργύρου, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Τα επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνουν διακόπτη κλειδώματος για τον περιορισμό της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες 15 / 20A, διαθέσιμοι σε χρώματα μαύρο, καφέ, αμύγδαλο, κόκκινο, λευκό, ιβουάρ ανοιχτό αμύγδαλο και γκρι Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής 3 δρόμων εξαιρετικά βαρέως τύπου βιομηχανικής ποιότητας για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών από 2 διαφορετικές θέσεις.