BALDOR MOTOR Κινητήρες χειρισμού μονάδας, C- Face Footless, TEFC, Τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση: N , Τύπος βάσης: Χωρίς τοποθέτηση , Τάξη: B , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F1 , Συνολικό μήκος: 13.23 " , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤαχύτηταΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VM3538
.52/17 LB-FΤ63Z1725-77 βαθμοί Γ€709.84
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FΤ55S1140-77 βαθμοί Γ€1,179.85
A
VM3537
.52/13.4 LB-FΤ63Q3450-69 βαθμοί Γ€715.25
A
VM3531
. 251.4 / .73.8 LB-FΤ51M1140-53 βαθμοί Γ€781.64
A
VM3534
. 331.6 / .84.7 LB-FΤ57S1725-61 βαθμοί Κελσίου€690.03
A
VM3535
. 331.8 / .95.5 LB-FΤ51M1140-58 βαθμοί Γ€877.92
A
VM3543
. 753.3-3/1.511.8 LB-FΤ59Q1140-75 βαθμοί Κελσίου€1,190.39
A
VM3541
. 752.6/1.34.8 LB-FΤ73P3450-84 βαθμοί Γ€780.78
A
VM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FΤ60W1725-91 βαθμοί Γ€735.38
B
VEUHM3554
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ73--1,760 rpm-€1,313.10
B
VEUHM3558
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,384.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;