BALDOR MOTOR VM3541 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDT

BALDOR MOTOR VM3541 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZDT Μοντέλο: VM3541

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€780.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές2.6/1.3
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή4.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.2 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.85 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηP
RPM3450
Θερμ. Αύξηση84 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤαχύτηταΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWH VEUHM35541.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ73--1,760 rpm-€1,313.10
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6YWL VEUHM35582.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,384.85
BALDOR MOTOR VM3531 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDE VM3531. 251.4 / .73.8 LB-FΤ51M1140-53 βαθμοί Γ€781.64
BALDOR MOTOR VM3534 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FΤ57S1725-61 βαθμοί Κελσίου€690.03
BALDOR MOTOR VM3535 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDJ VM3535. 331.8 / .95.5 LB-FΤ51M1140-58 βαθμοί Γ€877.92
BALDOR MOTOR VM3537 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FΤ63Q3450-69 βαθμοί Γ€715.25
BALDOR MOTOR VM3538 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FΤ63Z1725-77 βαθμοί Γ€709.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VM3541 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€780.78 /μονάδα