Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420GY Διακόπτης εναλλαγής, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Γκρι | BD2HCR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420GY Διακόπτης εναλλαγής, Τετραδρομική, 20A, 120/277VAC, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2HCR Μοντέλο: CSL420GY

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΕνέργειεςDPDT
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠροκαλωδιωμένο
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠροκαλωδιωμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.83 "
Μήκος4.18 "
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός Πολωνών2
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.34 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΎψοςΜήκοςΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L Διακόπτης εναλλαγής, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Μαύρο | AC8QGW 3D366 HBL1224LΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€194.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420LA Διακόπτης εναλλαγής, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Light Almond | BC7WYD CSB420LAΕλαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€29.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224B Toggle Switch, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Brown | BC7WZB 1224BΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWB Toggle Switch, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Brown | BC8ATV 1224 PWBΚαστανόΠροκαλωδιωμένοΗ 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€36.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415I Διακόπτης εναλλαγής, Four Way, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | BC8ATX CSL415IΕλεφαντόδοντοΠροκαλωδιωμένοΗ 151.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.50
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL1204L Διακόπτης εναλλαγής, τετράδρομος, 15A, 120/277VAC, Μαύρος | BC8CRB HBL1204LΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€107.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224AL Διακόπτης εναλλαγής, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Almond | BC8DDC 1224ALΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€24.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL420GY Διακόπτης εναλλαγής, Τετραδρομική, 20A, 120/277VAC, Γκρι
€34.59 /μονάδα