HAYWARD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα σειράς SV


Φίλτρα
Περίβλημα πηνίου: Υδατοστεγής , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Αγωγός 1/2 " , Hz: 50 , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4 , Λειτουργία: Αμεση ενέργεια , Orifice Dia.: 3 / 64 " , Συνολικό πλάτος: 3" , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Τάση: 110 VAC
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV20075STE
CPVC3.20190 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€840.53
A
SV20050STV
CPVC2.30190 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€656.03
A
SV20100STE
CPVC3.80190 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"EPDM€910.04
A
SV20100STV
CPVC3.80190 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"Viton€940.54
A
SV20075STV
CPVC3.20190 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€870.62
A
SV20050STE
CPVC2.30190 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€625.64
A
SV10075STV
PVC3.20140 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€804.50
B
SV10075STE
PVC3.20140 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€786.69
A
SV10100STV
PVC3.80140 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"Viton€891.86
A
SV10050STE
PVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€584.52
A
SV10100STE
PVC3.80140 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"EPDM€847.09
A
SV10050STV
PVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€594.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;