Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα HAYWARD SV10100STE, Σχεδίαση 2 κατευθύνσεων / 2 θέσεων, κανονικά κλειστή | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα SV10100STE, Σχεδίαση 2 δρόμων / 2 θέσεων, κανονικά κλειστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MBB Μοντέλο: SV10100STECross Ref: 3CDZ6
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
€847.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςPVC
Συντελεστής όγκου3.80
Περίβλημα πηνίουΥδατοστεγής
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "
Hz50
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5 fps
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.3 / 64 "
συνολικό ύψος6.625 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος3"
Μέγεθος σωλήνα1"
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας120 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hayward SV10100STE PVC ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα σχεδιασμένη για απελευθέρωση, διανομή και ανάμιξη υγρών σε βιομηχανικές εφαρμογές
    • Ανθεκτικό στη διάβρωση πηνίο στο στεγανό περίβλημα διορθώνει AC σε DC, με αποτέλεσμα χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας πηνίου
    • Σφραγίδα EPDM για αντοχή στο όζον, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
    • Εύκολα στην αντικατάσταση δοχεία σφράγισης και έμβολο επιτρέπουν γρήγορη επισκευή πεδίου
    • Υποδοχή 1 ιντσών / τελική σύνδεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
HAYWARD SV10050STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€594.75
HAYWARD SV10075STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€804.50
HAYWARD SV10100STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσα Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"Viton€891.86
HAYWARD SV10050STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€584.52
HAYWARD SV10075STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€786.69
HAYWARD SV20050STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€656.03
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα HAYWARD SV20075STV 3/4 ίντσας Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€870.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα SV10100STE, Σχεδίαση 2 δρόμων / 2 θέσεων, κανονικά κλειστή
€847.09 /μονάδα