Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD SV10075STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4

HAYWARD SV10075STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσας Nc 115v Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8MAZ Μοντέλο: SV10075STECross Ref: 3CDZ4
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
€734.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςPVC
Συντελεστής όγκου3.20
Περίβλημα πηνίουΥδατοστεγής
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "
Hz50
Μέγιστη. Ρυθμός ροής5 fps
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.3 / 64 "
συνολικό ύψος6.625 "
Συνολικό μήκος5 5 / 16 "
συνολικό πλάτος3"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας120 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
HAYWARD SV10050STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€555.53
HAYWARD SV10075STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσες Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€751.45
HAYWARD SV10100STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσα Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"Viton€833.04
HAYWARD SV10050STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€545.97
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα HAYWARD SV10100STE, Σχεδίαση 2 κατευθύνσεων / 2 θέσεων, κανονικά κλειστή | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 βαθμοί F6.625 "5.5 "1"EPDM€791.23
HAYWARD SV20050STV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσας Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 βαθμοί F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€612.77
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα HAYWARD SV20075STV 3/4 ίντσας Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 βαθμοί F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€813.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SV10075STE Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 ίντσας Nc 115v Pvc
€734.80 /μονάδα