GRAINGER Τυφλό πριτσίνιο με κεφαλή Countersunk, Steel


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΕίδοςRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U34140.018.0063
#110.126 έως 0.187 "0.335 έως 0.361 "0.053 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.387 "€16.64
B
U34140.018.0066
#110.313 έως 0.375 "0.335 έως 0.361 "0.053 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.575 "€20.17
C
U34140.018.0068
#110.376 έως 0.500 "0.335 έως 0.361 "0.053 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.7 "€24.91
D
U34140.018.0064
#110.188 έως 0.250 "0.335 έως 0.361 "0.053 "0.192 έως 0.196 "Blind Rivet3 / 16 "0.45 "€21.77
E
U34140.015.0054
#200.188 έως 0.250 "0.268 έως 0.294 "0.043 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.425 "€24.01
F
U34140.015.0056
#200.313 έως 0.375 "0.268 έως 0.294 "0.043 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.55 "€24.23
G
U34140.015.0058
#200.376 έως 0.500 "0.268 έως 0.294 "0.043 "0.160 έως 0.164 "Blind Rivet5 / 32 "0.675 "€31.34
H
U34140.012.0043
#300.126 έως 0.187 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.337 "€29.36
I
U34140.012.0046
#300.313 έως 0.375 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.525 "€25.13
J
U34140.012.0042
#300.063 έως 0.125 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.275 "€27.46
K
U34140.012.0044
#300.188 έως 0.250 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.4 "€31.84
L
U34140.012.0045
#300.251 έως 0.312 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.462 "€23.61
M
U34140.012.0048
#300.376 έως 0.500 "0.207 έως 0.233 "0.036 "0.129 έως 0.133 "Blind Rivet1 / 8 "0.65 "€24.40
N
U32642.025.0087
G0.125 έως 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 έως 0.276 "Τυφλό Rivet Structural1 / 4 "0.66 "€68.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;