Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34140.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.575 Inch Countersunk, 250PK | AG2WQT 32ML73

GRAINGER U34140.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.575 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WQT Μοντέλο: U34140.018.0066Cross Ref: 32ML73 / 163Z23
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
€20.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.335 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.053 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.575 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)540 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό680 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0184
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34140.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.575 Inch Countersunk, 250PK
€20.17 /πακέτο