Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51580.025.0062 Καρφίτσα με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, Βαθμός 18-8, Διάμετρος καρφίτσας 0.25 ίντσας, 100PK | CG8UBR 41UZ08

FABORY U51580.025.0062 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, 18-8 Grade, 0.25 ίντσες διάμετρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UBR Μοντέλο: U51580.025.0062Cross Ref: 41UZ08

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα5/8
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μήκος5 / 8 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Στυλ καρφιτσώνΜη σκληρυμένο έδαφος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4262
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51580.025.0062 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, 18-8 Grade, 0.25 ίντσες διάμετρος, 100PK
€68.11 /πακέτο