ALTRONIX PoE Midspans, 8 ή 16 Ports


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 8.5 , Ύψος περιβλήματος (In.): 1-2/3 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 19.125 , Τέλος: Μαύρη , Συχνότητα εισαγωγής: 50 / 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία: Rack Mount , Τύπος: Rack Mount
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NetWay8
8€814.81
B
NetWay16
16€1,363.65

PoE Midspans, 8 ή 16 Ports

Τα ενδιάμεσα διαστήματα Altronix NetWay παρέχουν δεδομένα ισχύος και διέλευσης για κάμερες/συσκευές Edge συμβατές με PoE και PoE+. Αυτές οι μονάδες παρέχουν επιπλέον αυτόματη ανίχνευση και προστασία παλαιούχων καμερών που δεν είναι PoE. Αυτά τα ενδιάμεσα ανοίγματα έχουν 8 ή 16 θύρες σε ένα πλαίσιο στήριξης 19 ιντσών που εξοικονομεί χώρο για να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε ράφι και ράφι. Διαθέτουν εύκολη εγκατάσταση plug and play για διευκόλυνση του χρήστη και ενδείξεις LED για να μεταφέρουν την κατάσταση της θύρας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;