VESTIL Κιτ ραφιών Cantilever Series SU


Φίλτρα
Τύπος βραχίονα: Ετερόφυλη , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 34 " , Σχέδιο: μονόκλινο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Χωρητικότητα βραχίονα: 800 lbs. , Πλάτος: 62 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SU-C-8-24-ΣΕΤ
7000 lbs.104.5 "€1,261.24
B
SU-C-6-24-ΣΕΤ
7600 lbs.81 "€1,504.65

Κιτ ραφιών Cantilever Series SU

Τα κιτ ραφιών προβόλου της σειράς Vestil SU είναι σχεδιασμένα για να συγκρατούν υλικά όπως ξυλεία, σωλήνες, χαλύβδινες ράβδους και άλλα επιμήκη προϊόντα που μπορεί να είναι δύσκολο να αποθηκευτούν σε παραδοσιακά ράφια παλετών. Χρησιμοποιούνται σε αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους για αποτελεσματική και οργανωμένη αποθήκευση μακριών & ογκωδών αντικειμένων. Αυτά τα κιτ ραφιών διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ψημένο με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Έχουν προ-τρυπημένες οπές για εύκολη συναρμολόγηση και ρυθμιζόμενους βραχίονες για να παρέχουν ευελιξία στην πρόσβαση σε αντικείμενα σε διαφορετικά ύψη. Αυτές οι σχάρες προβόλου έχουν βραχίονες με μπροστινά χείλη για να αποτρέψουν την κατά λάθος πτώση των αντικειμένων από τη σχάρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;