VESTIL SU-C-6-24-SET Standard Cantilever, 6 Feet, single Side, 24 Inch Arm Set | AG7ZTR

VESTIL SU-C-6-24-SET Στάνταρ πρόβολο, 6 πόδια, μονή όψη, σετ βραχίονα 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZTR Μοντέλο: SU-C-6-24-SET

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,504.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα7600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος34 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος81 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα βραχίονα800 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων4
Πλάτος62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΤιμή
VESTIL SU-C-8-24-SET Standard Cantilever, 8 Feet, Single Side, 24 Inch Arm Set | AG7ZTY SU-C-8-24-ΣΕΤ7000 lbs.104.5 "€1,261.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SU-C-6-24-SET Στάνταρ πρόβολο, 6 πόδια, μονή όψη, σετ βραχίονα 24 ιντσών
€1,504.65 /μονάδα