Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34140.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Countersunk, 250PK | AG2WQQ 32ML71

GRAINGER U34140.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Countersunk, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WQQ Μοντέλο: U34140.018.0063Cross Ref: 32ML71 / 163Z21
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
€16.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.335 έως 0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.053 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.387 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)540 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό680 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8762
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34140.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Countersunk, 250PK
€16.64 /πακέτο