Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U32642.025.0087 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.66 Inch Countersunk, 100PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.66 Inch Countersunk, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2XBV Μοντέλο: U32642.025.0087Cross Ref: 32MR75 / 164C68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυφλό Rivet Structural
Μέγεθος τρυπανιούG
Εύρος Grip0.125 έως 0.437 "
Επικεφαλής Ντία.0.470 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.261 έως 0.276 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.66 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)2243
Αντοχή σε εφελκυσμό1839 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8829
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U32642.025.0087 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.66 Inch Countersunk, 100PK
€68.38 /πακέτο