A Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , AIR @ 240VAC: 42kA , AIR @ 480VAC: 30kA , AIR @ 600VAC: 22kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 3.8 " , Μέγεθος πλαισίου: 400A / TJJ , Υψος: 10.1 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al) , Min. Μέγεθος καλωδίου: 600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al) , Τοποθέτηση: Μπουλόνι , Αριθμός Πολωνών: 2 , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Πλάτος: 8.3 "
J600 Moulded Case Circuit Breakers, TJJ Series
Οι διακόπτες κυκλώματος τύπου Electric Electric J600 TJJ Series χρησιμοποιούνται με πίνακες GE για την προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης σε εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα φορτίου Διαθέτουν ένα θερμο-μαγνητικό ταξίδι για προστασία σε υψηλές βαθμολογίες ρεύματος. Αυτοί οι διακόπτες 2 πόλων είναι εξοπλισμένοι με έναν ενεργοποιητή εναλλαγής με κεντρική θέση για ξεχωριστή ένδειξη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και διακοπής βλάβης και ακροδέκτες πλευρικής γραμμής & φορτίου για ασφαλή σύνδεση, εκτός από την υποδοχή καλωδίων αλουμινίου / χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται από 6 AWG έως 250 MCM. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαμορφωμένης θήκης είναι διαθέσιμοι στις τρέχουσες βαθμολογίες 200, 225, 250, 300, 350 και 400 ampere Raptor Supplies.